NAKANE
ライブイセンター 荷重タイプ
MT8以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)
26670
寸法L(mm)
446
寸法A(mm)
104
寸法D(Φmm)
158
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
202
寸法d(Φmm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420488
M-80
¥
639,300
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください