NAKANE
ライブセンター 強力タイプ
スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種
LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420497
XP-3
168.5
45
40
38.5
46.9
83.1
840
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420506
XP-4
214.6
62
54
52.5
57.3
104.8
1940
¥
105,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420515
XP-5
276
80
72
68.2
74
133.7
4580
¥
162,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください