曜日別特売

ライブセンター 超硬付

ライブセンター 超硬付 - NAKANEライブセンター 超硬付 - NAKANE

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付

用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62420524XPA-3168.5454038.546.983.1840
119,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420533XPA-4214.6625452.557.3104.81940
202,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420549XPA-5276807268.274133.74580
289,400
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする