曜日別特売

ベベルセンター

ベベルセンター - NAKANEベベルセンター - NAKANE

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止

用途パイプ等の大口径ワークに内容量1本
全11種類を絞り込む
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法a(°)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62420558BS-2212075702032.519.568830
37,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420567BS-33148.5758420422185.51460
45,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420576BS-3B3168.57511926612285.53310
73,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420585BS-44190.875119266122107.83610
77,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420594BS-4B4216.875158397831107.88160
183,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420603BS-55244.775158397831135.79020
149,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420619BS-5B5280.77521647.511038.713219310
387,800
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420628BS-663357521647.51103519020810
373,400
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420637BS-2-602120605922322068700
37,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420646BS-3-603148.5607424.642.820.285.51280
45,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420655BS-4-604190.860983058.924.2107.82940
77,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする