NAKANE
ベベルセンター N抜きナット付
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
抜きナットにて前方より簡単着脱
用途
パイプ等の大口径ワークに
寸法a(°)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420664
BS2-N
2
120
70
20
32.5
930
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420673
BS3-N
3
148.5
84
20
42
1590
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420689
BS3B-N
3
168.5
119
26
61
3550
¥
88,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420698
BS4-N
4
190.8
119
26
61
3850
¥
92,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420707
BS4B-N
4
216.8
158
39
78
8880
¥
202,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420716
BS5-N
5
244.7
158
39
78
9660
¥
167,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420725
BS5B-N
5
280.7
216
47.5
110
20560
¥
411,600
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420734
BS6-N
6
335
216
47.5
110
22060
¥
397,200
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください