NAKANE
ベベルセンター 60° N抜きナット付
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
抜きナットにて前方より簡単着脱
用途
パイプ等の大口径ワークに
寸法a(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62420743
BS2-60-N
2
120
59
22
32
800
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420759
BS3-60-N
3
148.5
74
24.6
42.8
1410
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62420768
BS4-60-N
4
190.8
98
30
58.9
3180
¥
92,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください