NAKANE
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62421014
FPA2
2
119.5
27.7
24
23.5
29.5
66.5
240
¥
72,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421023
FPA3
3
145.5
34.7
28
28
32
85.5
470
¥
85,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421039
FPA4
4
193.8
45
40
38.5
47.5
107.8
1150
¥
112,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421048
FPA5
5
241.5
62
54
52.5
53
136
2760
¥
182,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください