NAKANE
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62421057
LF2-SP-N
2
119.5
27.7
24
23.5
29.5
66.5
250
¥
40,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421066
LF3-SP-N
3
145.5
34.7
28
28
32
85.5
480
¥
46,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421075
LF4-SP-N
4
193.8
45
40
38.5
47.5
107.8
1190
¥
61,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421084
LF5-SP-N
5
241.5
62
54
52.5
53
136
2850
¥
101,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421093
LF2-TP-N
2
128.5
27.7
24
32.5
29.5
66.5
270
¥
46,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421109
LF3-TP-N
3
155.5
34.7
28
38
32
85.5
520
¥
53,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421118
LF4-TP-N
4
208.3
45
40
53
47.5
107.8
1250
¥
71,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421127
LF5-TP-N
5
261.5
62
54
72.5
53
136
2950
¥
118,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください