NAKANE
ライブセンター 高速防水タイプ
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62421136
LF1-SP
1
102.4
25
20
20
20
27
140
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421145
LF2-SP
2
119.5
27.7
24
23.5
29.5
66.5
240
¥
35,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421154
LF3-SP
3
145.5
34.7
28
28
32
85.5
470
¥
41,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421163
LF4-SP
4
193.8
45
40
38.5
47.5
107.8
1150
¥
56,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421179
LF5-SP
5
241.5
62
54
52.5
53
136
2760
¥
97,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421188
LF1-TP
1
102.4
25
20
20
27
55.4
140
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421197
LF2-TP
2
128.5
27.7
24
32.5
29.5
66.5
260
¥
41,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421206
LF3-TP
3
155.5
34.7
28
38
32
85.5
510
¥
48,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421215
LF4-TP
4
208.3
45
40
53
47.5
107.8
1210
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62421224
LF5-TP
5
261.5
62
54
72.5
53
136
2860
¥
113,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください