津根精機
バンドソーブレード(オリオンタイプ)
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。
材質
M42
タイプ
オリオン
切刃形状
ストレートレーカー
すくい角(°)
10
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ/山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62423674
OR3505-3423
3505
34
1.1
2/3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423683
OR3505-3434
3505
34
1.1
3/4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423699
OR3505-3446
3505
34
1.1
4/6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423708
OR3505-3458
3505
34
1.1
5/8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423717
OR3660-3423
3660
34
1.1
2/3
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423726
OR3660-3434
3660
34
1.1
3/4
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423735
OR3660-3446
3660
34
1.1
4/6
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423744
OR3660-3458
3660
34
1.1
5/8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423753
OR4120-3423
4120
34
1.1
2/3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423769
OR4120-3434
4120
34
1.1
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423778
OR4120-3446
4120
34
1.1
4/6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423787
OR4120-3458
4120
34
1.1
5/8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423796
OR4210-3423
4210
34
1.1
2/3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423805
OR4210-3434
4210
34
1.1
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423814
OR4210-3446
4210
34
1.1
4/6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423823
OR4210-3458
4210
34
1.1
5/8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423839
OR4460-3423
4460
34
1.1
2/3
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423848
OR4460-3434
4460
34
1.1
3/4
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423857
OR4460-3446
4460
34
1.1
4/6
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423866
OR4460-3458
4460
34
1.1
5/8
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423875
OR4570-3423
4570
34
1.1
2/3
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423884
OR4570-3434
4570
34
1.1
3/4
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423893
OR4570-3446
4570
34
1.1
4/6
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423909
OR4570-3458
4570
34
1.1
5/8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423918
OR4770-3423
4770
34
1.1
2/3
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423927
OR4770-3434
4770
34
1.1
3/4
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423936
OR4770-3446
4770
34
1.1
4/6
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423945
OR4770-3458
4770
34
1.1
5/8
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423954
OR4880-3423
4880
34
1.1
2/3
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423963
OR4880-3434
4880
34
1.1
3/4
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423979
OR4880-3446
4880
34
1.1
4/6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423988
OR4880-3458
4880
34
1.1
5/8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62423997
OR5334-3423
5334
34
1.1
2/3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424006
OR5334-3434
5334
34
1.1
3/4
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424015
OR5334-3446
5334
34
1.1
4/6
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424024
OR5334-3458
5334
34
1.1
5/8
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424033
OR4670-4123
4670
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424049
OR4670-4134
4670
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424058
OR4670-4146
4670
41
1.3
4/6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424067
OR4720-4123
4720
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424076
OR4720-4134
4720
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424085
OR4720-4146
4720
41
1.3
4/6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424094
OR4880-4123
4880
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424103
OR4880-4134
4880
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424119
OR4880-4146
4880
41
1.3
4/6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424128
OR4970-4123
4970
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424137
OR4970-4134
4970
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424146
OR4970-4146
4970
41
1.3
4/6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424155
OR5030-4123
5030
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424164
OR5030-4134
5030
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ