津根精機
バンドソーブレード(リブラタイプ)
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質
M42
タイプ
リブラ
切刃形状
ストレートレーカー
すくい角(°)
10
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ/山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424338
LB3505-3434
3505
34
1.1
3/4
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424347
LB3505-3457
3505
34
1.1
5/7
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424356
LB3660-3434
3660
34
1.1
3/4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424365
LB3660-3457
3660
34
1.1
5/7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424374
LB4120-3434
4120
34
1.1
3/4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424383
LB4120-3457
4120
34
1.1
5/7
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424399
LB4210-3434
4210
34
1.1
3/4
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424408
LB4210-3457
4210
34
1.1
5/7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424417
LB4460-3434
4460
34
1.1
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424426
LB4460-3457
4460
34
1.1
5/7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424435
LB4570-3434
4570
34
1.1
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424444
LB4570-3457
4570
34
1.1
5/7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424453
LB4770-3434
4770
34
1.1
3/4
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424469
LB4770-3457
4770
34
1.1
5/7
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424478
LB4880-3434
4880
34
1.1
3/4
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424487
LB4880-3457
4880
34
1.1
5/7
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424496
LB5334-3434
5334
34
1.1
3/4
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424505
LB5334-3457
5334
34
1.1
5/7
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424514
LB4670-4123
4670
41
1.3
2/3
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424523
LB4670-4134
4670
41
1.3
3/4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424539
LB4670-4157
4670
41
1.3
5/7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424548
LB4720-4123
4720
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424557
LB4720-4134
4720
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424566
LB4720-4157
4720
41
1.3
5/7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424575
LB4880-4123
4880
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424584
LB4880-4134
4880
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424593
LB4880-4157
4880
41
1.3
5/7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424609
LB4970-4123
4970
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424618
LB4970-4134
4970
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424627
LB4970-4157
4970
41
1.3
5/7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424636
LB5030-4123
5030
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424645
LB5030-4134
5030
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424654
LB5030-4157
5030
41
1.3
5/7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424663
LB5220-4123
5220
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424679
LB5220-4134
5220
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424688
LB5220-4157
5220
41
1.3
5/7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424697
LB5300-4123
5300
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424706
LB5300-4134
5300
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424715
LB5300-4157
5300
41
1.3
5/7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424724
LB5450-4123
5450
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424733
LB5450-4134
5450
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424749
LB5450-4157
5450
41
1.3
5/7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424758
LB5790-4123
5790
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424767
LB5790-4134
5790
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424776
LB5790-4157
5790
41
1.3
5/7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424785
LB6095-4123
6095
41
1.3
2/3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424794
LB6095-4134
6095
41
1.3
3/4
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62424803
LB6095-4157
6095
41
1.3
5/7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください