GAONA(ガオナ)
これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途
管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質
黄銅、ポリアセタール
形状
逆止弁
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424837
GA-JE003
13
0.75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
62424846
GA-JE004
20
0.75
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材