これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復

これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。

用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424855GA-JE00513
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62424864GA-JE00620
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62424855
2022-08-02
用途: 配管補修

既存配管でバルブ交換をしようとした時、異バルブなので長さが違いました。長さ調整をどうしようか考えていたところ、こちらを見付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする