曜日別特売

これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復

これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 - GAONA(ガオナ)

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。

用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424873GA-JE00713
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする