GAONA(ガオナ)
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途
配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質
黄銅
形状
ニップル
呼び径(B)
1/2(内ネジ・外ネジ)
呼び径(A)
13
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424889
GA-JE008
13
延長:10
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
62424898
GA-JE009
13
延長:15
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
62424907
GA-JE010
13
延長:20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
62424916
GA-JE011
13
延長:25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62424925
GA-JE012
13
延長:30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材