GAONA(ガオナ)
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質
黄銅
形状
ユニオン
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び径
内ネジ
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424934
GA-JE013
1個
13
G1/2
R1/2
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
62424943
GA-JE014
1セット(10個)
13
G1/2
R1/2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62424959
GA-JE015
1個
20×13
G3/4
R1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62424968
GA-JE016
1個
13×20
G1/2
R3/4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62424977
GA-JE017
1個
20
G3/4
R3/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材