GAONA(ガオナ)
これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジ同士の接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質
黄銅
形状
ユニオン
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び径
内ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424986
GA-JE018
1個
13
G1/2・G1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62424995
GA-JE019
1セット(10個)
13
G1/2・G1/2
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62425004
GA-JE020
1個
20×13
G3/4・G1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62425013
GA-JE021
1個
20
G3/4・G3/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材