GAONA(ガオナ)
これエエやん パッキン ノンアスベスト
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途
平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用温度(℃)
80
内容量
1セット(10個)
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425336
GA-KA017
12
13
18
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62425345
GA-KA018
17
20
24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください