曜日別特売

これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き

これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き - GAONA(ガオナ)

水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。
出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。
青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。
対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。

用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425354GA-JL00113PJ1/2
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
62425363GA-JL00220PJ3/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする