これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。

用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425503GA-JE02920×13
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62425503
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする