曜日別特売

これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手

これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 - GAONA(ガオナ)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。

用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425519GA-JE03013×20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする