これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復

これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 - GAONA(ガオナ)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。

用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質ポリアセタール、黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425537GA-LB025
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする