曜日別特売

これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復

これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 - GAONA(ガオナ)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。

用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31内容量1セット(10個)
注意
※購入前には必ずサイズをご確認してください。
※GA-LF046は31ミリ・36ミリ兼用サイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425564GA-LF048
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする