曜日別特売

グリーンモード 卓上ポット

グリーンモード 卓上ポット - グリーンクロスグリーンモード 卓上ポット - グリーンクロスグリーンモード 卓上ポット - グリーンクロスグリーンモード 卓上ポット - グリーンクロス

飛沫対策として使えるアクリル板付きの卓上間仕切りポットです。
高さ600mmなので、座った状態で顔まで仕切ることができます。
透明アクリル板で圧迫感なく、パーソナル空間を確保できます。
並べて使うとデスクやテーブルの仕切りにも使えます。
脚元のシンプルなグリーンが目をなごませ、ストレス軽減にも役立ちます。

用途飛沫感染予防用の卓上仕切りとして。材質フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト/仕上パネル:透明アクリル/ベース部:樹脂木目転写MFD高さ(mm)600奥行(mm)150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※装飾は造花となっています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425634透明 900×600 GR44229504.7
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62425643透明 600×600 GR44216503.2
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする