人工観葉植物 Sサイズ

人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ人工観葉植物 Sサイズ - ササガワ

ミニサイズ(S)のフェイクグリーンです。
お部屋に癒しを。
室内のちょっとしたスペースに最適です。
ご自宅や事務所、飲食店、クリニック、美容院等でもご使用いただけます。
枯れてしまう心配がありませんので、新築祝いや開業・開店祝いのプレゼントにも最適。
SC/CT触媒加工された人工観葉植物で、本物を忠実に再現しました。
世話いらずでずっとキレイな上、人工の物とは思えない精密な作りのこちらの商品は、空気と触れているだけで、消臭、抗菌、マイナスイオン効果を発揮します。
暗い場所でも効果があるため、従来の光触媒と違って置く場所を選びません。

サイズS内容量1個
注意
※配送時の商品形態は、お荷物サイズを小さくするために、可能な限りコンパクトにさせて頂いております。そのため到着時は商品画像(使用時のイメージ)とは異なる場合がございます。
※お手数をお掛けいたしますが、到着時にお客様にて商品の枝葉を広げて形成して頂けますよう、よろしくお願い致します。
※グリーンの開き方によりサイズは前後致します。
※手作りとなりますので、形状やサイズが前後する場合がございます。予めご了承願います。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6242582632-8704ボックスウッド本体:ポリエチレン・自然素材・スチロール、鉢:ポリプロピレン20080×80(鉢)
8,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242586932-8708モンステラ寄植え本体:ポリエステル・ポリエチレン・ストーン、鉢:陶器730140×100(鉢)
11,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242583532-8705シュガーバイン本体:ポリエステル・ポリエチレン・ストーン、鉢:陶器(白色)20065×60(鉢)
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242584432-8706シュガーバイン本体:ポリエステル・ポリエチレン・ストーン、鉢:陶器(黒色)20065×60(鉢)
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242585332-8707ユッカ寄植え本体:ポリエステル・ポリエチレン・ストーン、鉢:陶器740140×100(鉢)
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする