人工観葉植物 Mサイズ

人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ人工観葉植物 Mサイズ - ササガワ

高さのあるフェイクグリーンです(Mサイズ)。
お部屋に癒しを。
ワイヤー入りなので自在にアレンジ可能。
天然の松の香りが心地よいインテリアバーグ。
どのようなお部屋にも飾っていただきやすいサイズ感、デザインとなっています。
室内のインテリアやギフト、プレゼントに最適です。
ご自宅だけでなくオフィス、飲食店、クリニック、美容院等でもご使用いただけます。
枯れてしまう心配がありませんので、新築祝いや開業・開店祝いにも最適。
SC/CT触媒加工された人工観葉植物で、本物を忠実に再現しました。
世話いらずでずっとキレイな上、人工の物とは思えない精密な作りのこちらの商品は、空気と触れているだけで、消臭、抗菌、マイナスイオン効果を発揮します。
暗い場所でも効果があるため、従来の光触媒と違って置く場所を選びません。

サイズM内容量1個
注意
※配送時の商品形態は、お荷物サイズを小さくするために、可能な限りコンパクトにさせて頂いております。そのため到着時は商品画像(使用時のイメージ)とは異なる場合がございます。
※お手数をお掛けいたしますが、到着時にお客様にて商品の枝葉を広げて形成して頂けますよう、よろしくお願い致します。
※グリーンの開き方によりサイズは前後致します。
※手作りとなりますので、形状やサイズが前後する場合がございます。予めご了承願います。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
縦(mm)
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
種別
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6242588732-8710本体:ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン7001550190×200(鉢)ボックスウッド400
28,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242589632-8711本体:ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン10002350230×250(鉢)タマシダ650
28,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242590532-8712本体:ポリエステル、鉢:ポリプロピレン8001450190×200(鉢)ソングオブインディア300
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242592332-8714本体:ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン7001750190×200(鉢)ティーリーフ400
28,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242593932-8715本体:ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン11002450190×200(鉢)アルテシマ550
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242587832-8709本体:ポリエステル・ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン600550110×170(鉢)ドラセナ400
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242591432-8713本体:ポリエステル・ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン10002550190×200(鉢)オリーブ400
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6242594832-8716本体:ポリエステル・ポリエチレン、鉢:ポリプロピレン8001850190×200(鉢)ユッカ400
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする