曜日別特売

抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用

抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 - 光抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 - 光抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 - 光抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 - 光抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 - 光

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。

用途スイッチ用付属品抗菌済シール寸法(mm)20×15質量(g)0.1タイプ強粘着アズワン品番64-8812-31耐用年数(年)約10年内容量1箱(15枚×5パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429055KVKF-215
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする