エスロン
UST140/VM120 回転リングUT60
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
VM120
種類
集水器
シリーズ
VM120
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62430586
PG10K
クロ
¥
6,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430595
PG10S
シンチャ
¥
6,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430604
PG10W
ホワイト
¥
6,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430613
PG10AG
アーバングレー
¥
6,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430629
PG10U
ウォームベージュ
¥
6,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください