エスロン
アートフェイスVM120 ジョイント
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
VM120
種類
軒継手
シリーズ
VM120
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62430638
PG08K
クロ
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430647
PG08S
シンチャ
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430656
PG08W
ホワイト
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430665
PG08U
ウォームベージュ
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください