エスロン
アートフェイスT120 洋風じょうごY60H・UT60
用途
戸建・住宅用
種類
集水器
シリーズ
T120
材質
アクリル系樹脂
適合
竪樋:Y60H・UT60
サイズ
T120
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62430884
PD59K
クロ
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430893
PD59S
シンチャ
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430909
PD59W
ホワイト
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430918
PD59U
ウォームベージュ
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください