エスロン
アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 6-45~60
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
45~60出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
T120
シリーズ
T120
勾配
鼻隠板:6寸
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62431338
LN29T
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください