エスロン
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45
用途
戸建・住宅用
色
トーメイ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62433806
LH58T
1箱(50個)
ポリカ―ボネート樹脂
10~45出(自在式)
鼻隠板:5寸
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85627196
LH58T-J
1個
ポリカーボネート
出寸法:10~45
5寸
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください