エスロン
新・丸トップRV105 ステンレス金具正面打(吊) 自在式 4-45~60
用途
戸建・住宅用
材質
ステンレス
寸法(mm)
45~60出(自在式)
色
グレー
サイズ
RV105
シリーズ
RV105
勾配
鼻隠板:4寸
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62433955
LG57G
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください