エスロン
ライナートップX40 華頭飾りじょうごUT42
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT42
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
X40
種類
集水器
シリーズ
X40
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62433998
GU14S
¥
51,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください