エスロン
ライナートップX40 ジョイント
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
X40
種類
軒継手
シリーズ
X40
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434007
GJ28S
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください