曜日別特売

丸トップ105 のきとい(H-50)

丸トップ105 のきとい(H-50) - エスロン丸トップ105 のきとい(H-50) - エスロン
用途戸建・住宅用サイズ丸105材質硬質塩化ビニル樹脂シンチャシリーズ丸105全長(mm)3600種類軒とい内容量1箱(25本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62434147AA09S3600
79,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする