エスロン
丸トップ105 華頭じょうご
用途
戸建・住宅用
種類
集水器
シリーズ
丸105
材質
硬質塩化ビニル樹脂
適合
竪樋:UT60
サイズ
丸105
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434278
GL14K
クロ
¥
49,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62434287
GL14S
シンチャ
¥
49,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください