エスロン
丸トップ120 飾りじょうごIII型UT75
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT75
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
丸120
種類
集水器
シリーズ
丸120
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434339
GH95S
シンチャ
¥
69,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62434348
GH95G
グレー
¥
69,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください