エスロン
丸トップ105 飾りじょうごIV型UT60
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
丸105
種類
集水器
シリーズ
丸105
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434357
GL20S
シンチャ
¥
55,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62434366
GL20W
ホワイト
¥
55,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62434375
GL20G
グレー
¥
55,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください