エスロン
丸トップ120 ストレートジョイント
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
丸120
種類
軒継手
シリーズ
丸120
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434664
GD48S
シンチャ
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62434673
GD48G
グレー
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください