エスロン
アートフェイスY60H 角々エルボ45°
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
種類
エルボ
シリーズ
Y60H
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435084
PF32K
クロ
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435093
PF32S
シンチャ
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435109
PF32W
ホワイト
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435118
PF32AG
アーバングレー
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435127
PF32U
ウォームベージュ
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください