エスロン
アートフェイスY60H ターンエルボ85°
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
種類
エルボ
シリーズ
Y60H
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435285
PF34K
クロ
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435294
PF34S
シンチャ
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435303
PF34W
ホワイト
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435319
PF34AG
アーバングレー
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435328
PF34U
ウォームベージュ
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください