エスロン
アートフェイスY60H ターンソケット
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
種類
たて継手
シリーズ
Y60H
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435723
PF06K
クロ
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435739
PF06S
シンチャ
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435748
PF06W
ホワイト
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435757
PF06AG
アーバングレー
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435766
PF06U
ウォームベージュ
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください