エスロン
アートフェイスY60H 丸角ソケット Y60H-VU50
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
種類
たて継手
シリーズ
Y60H
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435827
PF12K
クロ
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435836
PF12S
シンチャ
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435845
PF12W
ホワイト
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435854
PF12U
ウォームベージュ
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください