エスロン
アートフェイスY60H Y管87° VU50接続
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
種類
ドレン
シリーズ
Y60H
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62436019
PF10K
クロ
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436028
PF10S
シンチャ
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436037
PF10W
ホワイト
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436046
PF10AG
アーバングレー
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436055
PF10U
ウォームベージュ
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください