エスロン
丸トップUT75 異径たてソケットUT75×UT60
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
丸75
種類
たて継手
シリーズ
丸75
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62437805
GE13K
クロ
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62437814
GE13S
シンチャ
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62437823
GE13G
グレー
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください