エスロン
UST140/VM120 回転リングURT60
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:URT60
材質
アクリル系樹脂
色
シルバーメタリック
サイズ
UST140
種類
集水器
シリーズ
UST140
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62438469
PH01LM
¥
8,880
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください