曜日別特売

ユニシェイプURT60 たてとい

ユニシェイプURT60 たてとい - エスロンユニシェイプURT60 たてとい - エスロンユニシェイプURT60 たてとい - エスロンユニシェイプURT60 たてとい - エスロンユニシェイプURT60 たてとい - エスロンユニシェイプURT60 たてとい - エスロンユニシェイプURT60 たてとい - エスロン
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)2700サイズURT60種類たてといシリーズURT60内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438907BH03Kクロ
27,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62438916BH03Sシンチャ
27,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62438925BH03Wホワイト
27,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62438934BH03Uウォームベージュ
27,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62438943BH03AGアーバングレー
27,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62438959BH03LMシルバーメタリック
35,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする