曜日別特売

マジコネ VTRハーネス

マジコネ VTRハーネス - Bullconマジコネ VTRハーネス - Bullcon

アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。
フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。
別途、Bullcon製品「フリーテレビング」を併用すると走行中視聴が可能になります。

セット内容メインユニット×1、ハーネス×2、両面テープ×1、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください
※「フリーテレビング」と併用することで走行中も映像の表示が可能になります。
※他社製品との併用は絶対にしないでください。
※本製品は助手席及び後部座席の方に視聴していただくための製品です。運転者は安全上のため走行中、画面の注視・操作を絶対に行わないでください。
※停車中のみ視聴可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429615AV-V05
24,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする