マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付

マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付 - Bullconマジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付 - Bullcon

アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。
フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。
車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。
本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。

セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ無 オートタイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください
※他社製品との併用は絶対にしないでください。
※本製品は助手席及び後部座席の方に視聴していただくための製品です。運転者は安全上のため走行中、画面の注視・操作を絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429624AV-V05T
29,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする